Nexans - 12xLANmark6A DINRail RJ45SK - 10535416
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Kategori - 6 A
Farge - Grå
Uttaksretning - Rett
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3427610084959
Elnummer
6950920
Leverandørens varenummer
10535416
Typebeskrivelse
12xLANmark6A DINRail RJ45SK
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Kategori:
6 A
Farge:
Grå
Uttaksretning:
Rett
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Utenpåliggende:
Ja
Innfelt montasje:
nei
Kanalinstalasjon:
nei
Gulvboks/montert under gulv:
nei
Type feste:
DIN-skinne
Monteringsarrangement:
Andre
Med plugger/koblinger:
Ja
Egnet for antall plugger/koblinger:
1
Tilkoblingstype:
Andre
Avskjermet buss:
nei
Avskjermet kapsling:
Ja
Separat jordtilkobling:
Ja
Med plass til etikett:
Ja
Egnet for design:
nei
Separat kabelavlastning:
Ja
Monteringsmetode avskjermingstilkobling:
Klips
Med støvdeksel:
nei
Med endemotstand:
nei
Mekanisk koding:
nei
Fargekoding:
nei
Enhet bredde:
18 mm
Enhet høyde:
77,8 mm
Enhet dybde:
65 mm


