Nexans - 2 par 0,6 PTS HF (1x4) B2 350 - 10195814

Nexans
KopierKopier
Nexans - 2 par 0,6 PTS HF (1x4) B2 350

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 4

  • Antall snodde elementer - 1

  • Snoing - Andre

  • Kabelskjerming - Folie

Emballasje og betingelser

  • 350 MTR

  • Lagervare

EAN/GTIN

7045210060997

Elnummer

1008149

Leverandørens varenummer

10195814

Typebeskrivelse

2 par 0,6 PTS HF (1x4) B2 350

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

4

Antall snodde elementer:

1

Snoing:

Andre

Kabelskjerming:

Folie

Materiale i ytre kappe:

Polyolefin

Kabeltype:

Andre

Dupleks:

nei

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Fortinnet

Lederdiameter:

0,6 mm

Konfigurasjon snodde ledere:

Firer

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

nei

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Godkjent for installsjon i jord/bakken:

Andre

Beskyttende kappe:

Andre

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Hvit

Antall kappe lag:

1

Armering:

Uten

Kabel geometri:

Rund

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:

Ja

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Dca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s2

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d2

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a2

Kretsintegritet i henhold til IEC 60331-23:

nei

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

4,1 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

16,4 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-15...70 °C

Kategori:

Andre

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Egnet som signalkabel:

Ja

Egnet for bruk som sikkerhetsalarmkabel:

Ja

Med rivesnor:

nei

Vekt:

33 kg/km

Med gnagebeskyttelse:

nei

Skjermet signal/alarm parkabel, entrådet, med 0,6mm lederdiameter. Halogenfri og flammehemmet signalkabel for alle typer alarm-, signal-, og ringeanlegg.
Kabelen er konstruert for fast forlegging innendørs og utendørs, men ikke i bakken eller i vann. Fargekode: CN-1. Minste bøyradius ved sluttmontering er 4xDiameter. CPR klasse Dca-s2d2a2