Utgått

Nexans - 4 par 0,6 PT HF B2 150 - 10195770

Nexans
KopierKopier
Nexans - 4 par 0,6 PT HF B2 150

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 8

  • Antall snodde elementer - 4

  • Snoing - Bunt

  • Kabelskjerming - Uten

Emballasje og betingelser

  • 150 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7045210060935

Elnummer

1008143

Leverandørens varenummer

10195770

Typebeskrivelse

PT LSZH 0,6mm uskjermet signal/alarm parkabel

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

8

Antall snodde elementer:

4

Snoing:

Bunt

Kabelskjerming:

Uten

Materiale i ytre kappe:

Uten

Kabeltype:

Andre

Dupleks:

nei

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Fortinnet

Lederdiameter:

0,6 mm

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

nei

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Godkjent for installsjon i jord/bakken:

Andre

Beskyttende kappe:

Andre

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Hvit

Antall kappe lag:

1

Armering:

Uten

Kabel geometri:

Rund

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:

Ja

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Kretsintegritet i henhold til IEC 60331-23:

nei

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

5,8 mm

Kategori:

Uten

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Egnet som signalkabel:

Ja

Egnet for bruk som sikkerhetsalarmkabel:

Ja

Med rivesnor:

nei

Vekt:

46 kg/km

Med gnagebeskyttelse:

nei

Uskjermet mange parskabel, entrådet, med 0,6mm lederdiameter. Oppbygging: PE lederisolasjonog LSZH ytrekappe.10 pars grupper med farget merkebånd. Fargekode: CN-1