Utgått

Nexans - 5stk.kniver f/LM7 Termin.verk. 5stk.kniver f/LM7 Termin.verk - 10088167

Nexans
KopierKopier
Nexans - 5stk.kniver f/LM7 Termin.verk. 5stk.kniver f/LM7 Termin.verk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for BNC-plugg - nei

  • Egnet for F-Kompressions-plugg - nei

  • Med laåseanorning - nei

  • Med skjæreanordning - Ja

  • Med avisoleringsfunksjon - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7045210049213

Elnummer

6903740

Leverandørens varenummer

10088167

Typebeskrivelse

Koblingsverktøy Nexans Cabling Solutions

Egnet for BNC-plugg:

nei

Egnet for F-Kompressions-plugg:

nei

Med laåseanorning:

nei

Med skjæreanordning:

Ja

Med avisoleringsfunksjon:

nei

Egnet for D-Sub-plugg:

nei

Egnet for F-plugg:

nei

Egnet for LSA-Plus:

nei

Egnet for RJ-plugg:

nei

Egnet for Svakstrømstilkobling:

nei

Egnet for ST-plugg:

nei

Egnet for SC-plugg:

nei

Egnet for SMA-plugg:

nei

Egnet for LC-plugg:

nei

Egnet for MT-RJ-plugg:

nei

Verktøy for Nexans Cablings Solutions