Nexans - 6 par 0,6 PT HF E4 500 - 10195766
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 12
Antall snodde elementer - 6
Snoing - Bunt
Kabelskjerming - Uten
Emballasje og betingelser
500 MTR
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7045210060942
Elnummer
1008144
Leverandørens varenummer
10195766
Typebeskrivelse
6 par 0,6 PT HF E4 500
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
12
Antall snodde elementer:
6
Snoing:
Bunt
Kabelskjerming:
Uten
Materiale i ytre kappe:
Uten
Kabeltype:
Andre
Dupleks:
nei
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Fortinnet
Lederdiameter:
0,6 mm
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Polyolefin
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Merking av ledere iflg. HD 308 S2:
nei
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Godkjent for installsjon i jord/bakken:
Andre
Beskyttende kappe:
Andre
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Hvit
Antall kappe lag:
1
Armering:
Uten
Kabel geometri:
Rund
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:
Ja
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Kretsintegritet i henhold til IEC 60331-23:
nei
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
6,9 mm
Kategori:
Uten
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Egnet som signalkabel:
Ja
Egnet for bruk som sikkerhetsalarmkabel:
Ja
Med rivesnor:
nei
Vekt:
61 kg/km
Med gnagebeskyttelse:
nei
Kabelen er konstruert for fast forlegging innendørs og utendørs, men ikke i bakken eller i vann. Fargekode: CN-1. Minste bøyradius ved sluttmontering er 4xDiameter. CPR klasse Eca


