Nexans - 6 par 0,6 PTS HF E4 500 - 10195816

Nexans
KopierKopier
Nexans - 6 par 0,6 PTS HF E4 500

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 12

  • Antall snodde elementer - 6

  • Snoing - Andre

  • Kabelskjerming - Folie

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Lagervare

EAN/GTIN

7045210061031

Elnummer

1008153

Leverandørens varenummer

10195816

Typebeskrivelse

PTS LSZH 0,6mm skjermet signal/alarm parkabel

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

12

Antall snodde elementer:

6

Snoing:

Andre

Kabelskjerming:

Folie

Materiale i ytre kappe:

Polyolefin

Kabeltype:

Andre

Dupleks:

nei

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Fortinnet

Lederdiameter:

0,6 mm

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

nei

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Godkjent for installsjon i jord/bakken:

Andre

Beskyttende kappe:

Andre

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Hvit

Antall kappe lag:

1

Armering:

Uten

Kabel geometri:

Rund

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:

Ja

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Dca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s2

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d2

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a2

Kretsintegritet i henhold til IEC 60331-23:

nei

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

7 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

49 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-15...70 °C

Kategori:

Andre

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Egnet som signalkabel:

Ja

Egnet for bruk som sikkerhetsalarmkabel:

Ja

Med rivesnor:

nei

Vekt:

65 kg/km

Med gnagebeskyttelse:

nei

Skjermet mange parskabel, entrådet, med 0,6mm lederdiameter. Oppbygging: PE lederisolasjon Al-folieskjerm og LSZH ytrekappe.10 pars grupper med farget merkebånd. Fargekode: CN-1