Utgått

Nexans - A20-0,6 MXWE-45P-W1,4 - 10021169

Nexans
KopierKopier
Nexans - A20-0,6 MXWE-45P-W1,4

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 40

  • Antall snodde elementer - 20

  • Snoing - Båndering og lag

  • Kabelskjerming - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7045210002324

Elnummer

1083341

Leverandørens varenummer

10021169

Typebeskrivelse

1083341

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

40

Antall snodde elementer:

20

Snoing:

Båndering og lag

Kabelskjerming:

Uten

Materiale i ytre kappe:

Polyolefin

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

0,6 mm

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Langsgående vanntetthet:

Ja

Tverrgående vanntetthet:

Ja

Forlegging i jord:

Ja

Beskyttende kappe:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

PE (Polyetylen)

Farge på ytre kappe:

Svart

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

13,5 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

65 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...60 °C

Kategori:

Andre

Entrådet parkabel 0,6mm lederdiameter. Oppbygging: MXWE skummet polyetylen lederisolasjon, FXLE massiv polyetylen. Fettfyllning og Polyetylen ytrekappe, 10 pars grupper med farget merkebånd. Bærewire 7x0,7mm og 7x1,4 med mer stålwire. Fargekode: Norsk parkabel