Nexans - A5-0,6 ME-45P-SN - 10021228

Nexans
KopierKopier
Nexans - A5-0,6 ME-45P-SN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 10

  • Antall snodde elementer - 5

  • Snoing - Båndering og lag

  • Kabelskjerming - Uten

Emballasje og betingelser

  • 300 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7045210002911

Elnummer

1083365

Leverandørens varenummer

10021228

Typebeskrivelse

1083365

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

10

Antall snodde elementer:

5

Snoing:

Båndering og lag

Kabelskjerming:

Uten

Materiale i ytre kappe:

Polyolefin

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

0,6 mm

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Langsgående vanntetthet:

Ja

Tverrgående vanntetthet:

Ja

Forlegging i jord:

Ja

Beskyttende kappe:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

PE (Polyetylen)

Farge på ytre kappe:

Svart

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

8,4 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

45 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...60 °C

Kategori:

Andre

Entrådet parkabel 0,6mm lederdiameter. Oppbygging: ME skummet polyetylen lederisolasjon, FE massiv polyetylen. Fettfyllning og Polyetylen ytrekappe, 10 pars grupper med farget merkebånd. Fargekode: Norsk parkabel