Nexans - Adapter SC SM DPX Blå - 10537523
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall koblinger/adaptere - 2
Med kontakt/overgang (Med kobling/adapter) - nei
Type utvendig tilkobling - SC-dupleks
Type innvendig tilkobling - SC-dupleks
Fibertype - Singlemode
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330000108523
Elnummer
6952454
Leverandørens varenummer
10537523
Typebeskrivelse
6952454
Egnet for antall koblinger/adaptere:
2
Med kontakt/overgang (Med kobling/adapter):
nei
Type utvendig tilkobling:
SC-dupleks
Type innvendig tilkobling:
SC-dupleks
Fibertype:
Singlemode
APC-utførelse:
nei
Farge:
Andre
Pinnebelegning:
Andre