Utgått

Nexans - BFOU 0.6/1kV 3x16/16 P5/P12 - 10208887

Nexans
KopierKopier
Nexans - BFOU 0.6/1kV  3x16/16  P5/P12

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 16 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Antall ledere - 3

  • Materiale i ytre kappe - Polyolefin

  • Merkespenning U0 - 0,6 kV

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7045210064971

Elnummer

1027215

Leverandørens varenummer

10208887

Typebeskrivelse

BFOU 0.6/1kV

Nominelt ledertverrsnitt:

16 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Antall ledere:

3

Materiale i ytre kappe:

Polyolefin

Merkespenning U0:

0,6 kV

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Fortinnet

Lederform:

Rund

Lederisolasjon:

Polyolefin

Ledermerkning:

Farge

Laminert ytre kappe:

nei

Fiberoptiske elementer:

nei

Med jordleder:

nei

Indre ledende lag:

nei

Ytre ledende lag:

nei

Skjerm:

Ja

Tilleggsledning:

nei

Blymantel:

nei

Antall hjelpesystemkjerner:

0

Nominelt tverrsnitt for hjelpesystemets ledere:

0 mm²

Konsentrisk leder:

Kobber

Nominell tverrsnitt konsentrisk leder:

16 mm²

Farge på ytre kappe:

Svart

Ledende belegg:

nei

Langsgående vanntette ledere:

nei

Langsgående vannblokkerskjerm:

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

Ja

Ytterdiameter omtrentlig:

23,3 mm

Maks tillatt ledertemperatur:

90 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-35...90 °C

Merkespenning U:

1 kV

Leder: Rund, flertrådet, glødet og fortinnet kobber iht IEC 60228 klasse 2. Isolasjon: Mica båndtape + Halogenfri ethylene propylene gummi (HF-EPR) iht IEC 60092-351. Kabelkjerne: Snodde fargede eller nummererte ledere iht HD 308 S2. Indre kappe: Halogenfritt og selvslukkende tverrbundet materiale. Båndering: Polyesterbånd. Flettet skjerm: Fortinnet kobber. Båndering: Polyesterbånd+svellebånd Ytre kappe: Halogenfritt, selvslukkende, mudbestandig, tverrbundet materiale iht IEC 60092-359 SHF- Mud. Farge ytre kappe: Sort Merking ytre kappe: Fabrikat, type, dimensjon, standard, CE, årstall, uke og meterangivelse