Nexans - BlackBox 2L 72FO skjøt sort - 10225796
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall fibre - 72
Type kopling - Sveiseskjøt
Materiale - Plast
Låsbar - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP68
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3444360193694
Elnummer
6950857
Leverandørens varenummer
10225796
Typebeskrivelse
6950857
Egnet for antall fibre:
72
Type kopling:
Sveiseskjøt
Materiale:
Plast
Låsbar:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP68
Adskilte kammer:
Ja
BlackBox er en mekanisk vanntett skjøteboks, med velorganisert og oversiktlig innredning kombinert med kompakte ytre mål. Kan benyttes både til luft- og bakkeinstallasjoner. Adskilte kabelinnganger for hoved- og abonnentkabler som gir god oversikt og helt nye midspan uttrekksmuligheter. Boksen har tetningsgrad IP68 og er laget av UV-beskyttet termoplast. Alle nødvendige kassetter og forseglinger følger med.