Nexans - CATV 1,0/4,6 6F tri 77% PVC i bøtte - 10567284
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter indre leder - 1 mm
Indreleder-klasse - Kl.1 = entrådet
Diameter ytre leder - 4,57 mm
Antall skjermlag - 3
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
100 MTR
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7045210077476
Elnummer
1008006
Leverandørens varenummer
10567284
Typebeskrivelse
1008006
Diameter indre leder:
1 mm
Indreleder-klasse:
Kl.1 = entrådet
Diameter ytre leder:
4,57 mm
Antall skjermlag:
3
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Karakteristisk impedans:
75 Ohm
Materiale i indre leder:
Andre
Indre leder overflate:
Kobberbelagt
Materiale i ytre leder:
Aluminium
Ytre leder overflate:
Blank
Lederform ytre leder:
Folie + fletting
Dielektrisk:
Skum-PE
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Hvit
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Ytterdiameter omtrentlig:
7,06 mm
Forlegging i jord:
nei
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-20...70 °C