Nexans - Comfort verktøy GG45/RJ45 - 10535449

Nexans
KopierKopier
Nexans - Comfort verktøy GG45/RJ45

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Med skjæreanordning:

nei
Se tilgjengelige varianterJa

Egnet for RJ-plugg:

Ja
Se tilgjengelige varianternei

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for BNC-plugg - nei

  • Egnet for F-Kompressions-plugg - nei

  • Med laåseanorning - nei

  • Med skjæreanordning - nei

  • Med avisoleringsfunksjon - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7045210037104

Elnummer

6903950

Leverandørens varenummer

10535449

Typebeskrivelse

Koblingsverktøy Nexans Cabling Solutions

Egnet for BNC-plugg:

nei

Egnet for F-Kompressions-plugg:

nei

Med laåseanorning:

nei

Med skjæreanordning:

nei

Med avisoleringsfunksjon:

nei

Egnet for D-Sub-plugg:

nei

Egnet for F-plugg:

nei

Egnet for LSA-Plus:

nei

Egnet for RJ-plugg:

Ja

Egnet for Svakstrømstilkobling:

nei

Egnet for ST-plugg:

nei

Egnet for SC-plugg:

nei

Egnet for SMA-plugg:

nei

Egnet for LC-plugg:

nei

Egnet for MT-RJ-plugg:

nei

Verktøy for Nexans Cablings Solutions