Nexans - DEFROST FLEX - 10264907

Nexans
KopierKopier
Nexans - DEFROST FLEX

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - 2-leder

  • Nominell spenning - 500 V

  • Maks. holdetemperatur - 65 °C

  • Oppvarmingseffekt - 12 W/m

  • Bruksområde - Røroppvarming

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7045210081121

Elnummer

1008196

Leverandørens varenummer

10264907

Typebeskrivelse

DEFROST FLEX

Kabeltype:

2-leder

Nominell spenning:

500 V

Maks. holdetemperatur:

65 °C

Oppvarmingseffekt:

12 W/m

Bruksområde:

Røroppvarming

Konstant strøm:

nei

Selvbegrensende:

Ja

Diameter:

7 mm

Høyde:

7 mm

Bredde:

7 mm

Farge:

Svart

DEFROST FLEX er en serieresistiv varmekabel for bruk innvendig i vannrør. Den består av tre massive motstandstråder og én massiv kobbertråd (returleder), pluss en jordtråd. Nominell effekt er 7-12 W/m, og maksimal driftsspenning er 500V. For 230V er passende lengder mellom 60 og 170 meter, og for 400V er passende lengder mellom 95 og 295 meter. Beregninger kan gjøre for andre driftsspenninger.
De tre motstandstrådene og returlederen kobles sammen i enden, og kabelen påsettes tilleder etter oppgitte koblingsmønstre i forhold til ønsket lengde.
DEFROST FLEX er godkjent for vanntrykk inntil 10 bar.
Kun koblingssett levert av Nexans (1036816), tiltenkt DEFROST FLEX, er godkjent for bruk sammen med varmekabelen.