Nexans - DEFROST PIPE 20 - LS T300 - 10573444
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Oppvarmingseffekt - 20 W/m
Bruksområde - Takrenne
Emballasje og betingelser
1 MTR
Lagervare
Produktserie
Defrost Pipe
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7045210133905
Elnummer
1037318
Leverandørens varenummer
10573444
Typebeskrivelse
DEFROST PIPE 20 - LS T300
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
65 °C
Oppvarmingseffekt:
20 W/m
Bruksområde:
Takrenne
Konstant strøm:
nei
Selvbegrensende:
Ja
Avskjerming:
Folie
Avskjermingens materiale:
Aluminium
Overflatebehandling på skjerming:
Andre
Høyde:
5,6 mm
Bredde:
13,5 mm
Farge:
Svart