Nexans - DEFROST SNOW/2R 2300W 28W/m 88,1m - 10564261
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Oppvarmingseffekt - 28 W/m
Lengde - 88,1 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Defrost Snow
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7045210127171
Elnummer
1036613
Leverandørens varenummer
10564261
Typebeskrivelse
DEFROST SNOW/2R 2300/28
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
65 °C
Oppvarmingseffekt:
28 W/m
Lengde:
88,1 m
Bruksområde:
Andre
Diameter:
7 mm
Høyde:
7 mm
Farge:
Rød
DEFROST SNOW er en komplett toleder varmekabel med inte grert skjult skjøt og 10 m kald tilleder. Den er ideell for snøsmelteinstallasjoner i oppkjørsler, parkeringsplasser, trapper, osv. Elementene kan installeres innstøpt i betong, i sette lag under belegningsstein, eller direkte i varm asfalt med temperatur opp til 160 °C.


