Nexans - DEFROST WATER KIT 15m 11W/m - 10206612

Nexans
KopierKopier
Nexans - DEFROST WATER KIT 15m 11W/m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - 2-leder

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 45 °C

  • Oppvarmingseffekt - 26 W/m

  • Lengde - 15 m

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7045210063349

Elnummer

1037314

Leverandørens varenummer

10206612

Typebeskrivelse

Drikkevannsgodkjent varmekabel sett

Kabeltype:

2-leder

Nominell spenning:

230 V

Maks. holdetemperatur:

45 °C

Oppvarmingseffekt:

26 W/m

Lengde:

15 m

Bruksområde:

Røroppvarming

Konstant strøm:

nei

Selvbegrensende:

Ja

Diameter:

7 mm

Høyde:

7 mm

Farge:

Svart

DEFROST WATER KIT er en halogenfri selvbegrensende varmekabel, ideell for frostsikring av drikkevannsrør. Kabelen er spesielt godt egnet for montasje innvendig i rør, og ytterkappematerialet er godkjent for denne typen bruk.
DEFROST WATER KIT varmekabelen kommer i ferdig lengde, komplett med endeavslutning, 1,5m kald tilleder og med schuko plugg.
Vær oppmerksom på at produktets endeavslutning er noe større enn varmekabelen selv. Kabelen har en diameter lik 7,3 mm, mens endeavslutningen har en diameter lik 10 mm.