Nexans - e-ssential5 F/UTP LSZH 1000 - 10071266
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,785 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 8
Materiale i ytre kappe - Uten
Lederdiameter - 0,5 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
e-ssential 5 kategori 5e kabel
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3427630028209
Elnummer
1087736
Leverandørens varenummer
10071266
Typebeskrivelse
e-ssential 5 kategori 5e kabel
Nominelt ledertverrsnitt:
0,785 mm²
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
8
Materiale i ytre kappe:
Uten
Lederdiameter:
0,5 mm
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Kabelskjerming:
Folie
Farge på ytre kappe:
Oransje
Ytterdiameter omtrentlig:
4,9 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-20...60 °C
Kategori:
5E
NVP verdi:
69 %