Nexans - Endeplate DIN-Rail Cat. 6 RJ Endeplate DIN-Rail Cat. 6 RJ - 10159979
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Grå
Tykkelse - 3 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7045210057744
Elnummer
6916967
Leverandørens varenummer
10159979
Typebeskrivelse
LANmark kontakter/panel for Industri/Marine/Oil & Gas
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Grå
Tykkelse:
3 mm
Pluggbar:
Ja
LANmark-Industri kontaktmateriell for industrielle applikasjoner, inngår i Nexans Cabling Solutions


