Utgått

Nexans - F200-0,4 IXLI-60P - 10021252

Nexans
KopierKopier
Nexans - F200-0,4 IXLI-60P

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 400

  • Antall snodde elementer - 200

  • Snoing - Båndering og lag

  • Kabelskjerming - Folie

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7045210003154

Elnummer

1088485

Leverandørens varenummer

10021252

Typebeskrivelse

IXLI 0,4/0,5 skjermet innføringskabel

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

400

Antall snodde elementer:

200

Snoing:

Båndering og lag

Kabelskjerming:

Folie

Materiale i ytre kappe:

Polyolefin

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

0,4 mm

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Tverrgående vanntetthet:

nei

Beskyttende kappe:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Grønn

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Dca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s2

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d2

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a2

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

23,2 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

175 mm

Skjermet mangeparskabel med kategori 3 egenskaper, entrådet, med 0,5mm lederdiameter. Oppbygging: polymer lederisolasjon, limt Al-folieskjerm og LSZH ytrekappe.10 pars grupper med farget merkebånd. Fargekode: Norsk parkabel.