Nexans - Ferdigtrukket IX (halogenfri PN ledning) i korrugerte halogenfrie plastrør. - 10574192

Nexans
KopierKopier
Nexans - Ferdigtrukket IX (halogenfri PN ledning) i korrugerte halogenfrie plastrør.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Halogenfri - Ja

  • Indre diameter - 12 mm

  • Ytre diameter - 16 mm

  • Farge - Grå

  • Antall enleder ledninger - 3

Emballasje og betingelser

  • 100 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7045210134629

Elnummer

1092538

Leverandørens varenummer

10574192

Typebeskrivelse

N-line ferdigtrukket rør

Halogenfri:

Ja

Indre diameter:

12 mm

Ytre diameter:

16 mm

Farge:

Grå

Antall enleder ledninger:

3

Med trekketråd:

nei

Med jordleder:

Ja

Nominellt ledertverrsnitt:

1,5...1,5 mm²

Materiale:

Polypropylen

Flammehemmende versjon:

Ja

Bøyekarakteristikk:

Bøyelig

Trykkfasthetsklasse i henhold til EN 61386-1:

Middels (klasse 3, 750 N)

Innfelt montasje:

Ja

Utenpåliggende:

nei

Egnet for installasjon på tre:

Ja

Hul vegg:

Ja

For betonginstallasjon:

Ja

Maskin- og anleggsinstallasjon:

nei

For nedstøping i sement:

Ja

Passer til utendørs installasjon:

nei

Forlegging i jord:

nei

Lavfriksjons innerskikt:

Ja

Antall telekommunikasjonskabler:

0

Antall koaksialkabler:

0

Antall datakabler:

0

Antall enleder sterkstrømsledninger:

3

Antall høyttalerledninger:

0

Antall snodde elementer:

0

Med meterindikasjon:

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Dca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s2

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d2

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a2

Ferdigtrukket IX i korrugerte rør for skjult anlegg. IX er vår halogenfrie PN ledning, med svært lav friksjon og fåtrådig leder. Denne ledningen tilfredstiller kravene i CPR klasse Dca -s2d2a2. Rørene består av et halogenfritt PP (polypropylene) materiale. Røret er passende for skjult installasjon, installasjon på kabelbroer eller nedstøpning i betong.

Produktet blir levert i vår service boks som inkluderer stativ og trommel, alternativt på en trommel som passer Nexans' trommelstativ, Cable Walker.