Nexans - Festebånd i plast for varmekabel, 1 meter lengde - 10229831
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210072525
Elnummer
1036678
Leverandørens varenummer
10229831
Typebeskrivelse
FESTEBÅND I PLAST 1 m
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Egnet for å montere varmekabler i takrenner som har bredde større enn 15 cm, eller på takflater hvor det skal legges varmekable for snø og issmelting. Konstruksjon: 1 m lange festebånd lagd av UV bestandig svart plast. Det er 25 mm mellom hvert festepunkt for varmekabler, slik at minimum CC-avstanden vil være 75 mm. Båndet kan kuttes og tilpasses på stedet. For å lage lengre lengder kan båndene skjøtes vha. "snap-in" mekanisme i hver ende.