Utgått

Nexans - G1-657A inne 1xSC 4,1mm 40m G1-657A inne 1xSC 4,1mm 40m - 10196275

Nexans
KopierKopier
Nexans - G1-657A inne 1xSC 4,1mm 40m G1-657A inne 1xSC 4,1mm 40m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7045210061109

Elnummer

6951347

Leverandørens varenummer

10196275

Typebeskrivelse

Fiber innendørs abonnentkabel terminert FTTH

En ferdigterminert innendørskabel med G657 A fiber som gjør denne kabel godt egnet til enkel og rask tilkobling av kunder i et FTTH nettverk. 1 fiber innendørskabel SP1249 LSZH 4,1 mm er en meget fleksibel og anvendelig kabel som godt egner seg til klamring på vegg. Kabelens fiber er av typen G657 som sammen med den løse konstruksjonen gjør at denne kabelen egner seg godt i gjør-det-selv sett. Minste bøyediameter er 30 mm, og ytre kappe er hvit, flammehemmende og halogenfri. Kabler, komponenter og bokser er tilpasset, og en del av FIBERTILHEIMEN® Innomhus