Nexans - G12-50 GRHSQ OM3 - 10559058

Nexans
KopierKopier
Nexans - G12-50 GRHSQ OM3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall fibre - 12

  • Rørtype - Tvunnet fiber/Loose tube

  • Antall fibre per rør - 12

  • Fibertype - Multimode 50/125

  • Materiale i ytre kappe - Polyolefin

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7330000083073

Elnummer

1082113

Leverandørens varenummer

10559058

Typebeskrivelse

1082113

Antall fibre:

12

Rørtype:

Tvunnet fiber/Loose tube

Antall fibre per rør:

12

Fibertype:

Multimode 50/125

Materiale i ytre kappe:

Polyolefin

Kategori:

OM 3

Med strekkavlastning:

Ja

Med gnagebeskyttelse:

nei

Spesifikasjon kappemateriale:

PE (Polyetylen)

Farge på ytre kappe:

Grønn

Langsgående vanntetthet:

Ja

Tverrgående vanntetthet:

Ja

Metallfri kabel:

Ja

Kabel geometri:

Rund

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Dca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s2

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d2

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a2

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

nei

Motstandsdyktig mot kjemikalier:

Ja

UV-bestandig:

Ja

Ytterdiameter omtrentlig:

12,7 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

127 mm

Maks. strekkstyrke under installasjon:

2 kN

Forlegging i jord:

nei

Innblåsbar:

Ja

GRHSQ er en tørr innen/utendørs fiberkabel med en slitesterk ytre kappe. Kabelen er halogenfri og flammehemmende i henhold til IEC 332-1.

Kabelen er beregnet for innføring i bygninger og sentraler samt egnet for bruk i tunneler. Sporelementet gjør kabelen meget robust, og beskytter fibrene mot mekaniske påvirkninger. Dette gjør kabelen godt egnet for forlegning på kabelbroer. Leveres med 12 til 48 fiber.

Rør og optiske fiber er merket for å gi enkel identifisering. Kabelen kan leveres med kombinasjon av single- og multimodus fibre.