Nexans - G12-62,5 GRHSQ OM1 - 10559056
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall fibre - 12
Rørtype - Tvunnet fiber/Loose tube
Fibertype - Multimode 62,5/125
Kategori - OM 1
Materiale i ytre kappe - Polyolefin
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7330000083011
Elnummer
1082110
Leverandørens varenummer
10559056
Typebeskrivelse
1082110
Antall fibre:
12
Rørtype:
Tvunnet fiber/Loose tube
Fibertype:
Multimode 62,5/125
Kategori:
OM 1
Materiale i ytre kappe:
Polyolefin
Antall fibre per rør:
12
Med strekkavlastning:
Ja
Med gnagebeskyttelse:
nei
Spesifikasjon kappemateriale:
PE (Polyetylen)
Farge på ytre kappe:
Grønn
Langsgående vanntetthet:
Ja
Tverrgående vanntetthet:
Ja
Metallfri kabel:
Ja
Kabel geometri:
Rund
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s2
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
d2
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
a2
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Motstandsdyktig mot kjemikalier:
Ja
Ytterdiameter omtrentlig:
12,7 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
127 mm
Maks. strekkstyrke under installasjon:
2 kN
Forlegging i jord:
nei
Innblåsbar:
Ja
Kabelen er beregnet for innføring i bygninger og sentraler samt egnet for bruk i tunneler. Sporelementet gjør kabelen meget robust, og beskytter fibrene mot mekaniske påvirkninger. Dette gjør kabelen godt egnet for forlegning på kabelbroer. Leveres med 12 til 48 fiber.
Rør og optiske fiber er merket for å gi enkel identifisering. Kabelen kan leveres med kombinasjon av single- og multimodus fibre.


