Nexans - G12-9/125 TBU (AXAI) LSZH OS2 - 10239185
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall fibre - 12
Rørtype - Andre
Fibertype - Singelmode 9/125
Kategori - OS2
Materiale i ytre kappe - Polyolefin
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
TBU ST LSZH
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5420059939314
Elnummer
1084253
Leverandørens varenummer
10239185
Typebeskrivelse
1084253
Antall fibre:
12
Rørtype:
Andre
Fibertype:
Singelmode 9/125
Kategori:
OS2
Materiale i ytre kappe:
Polyolefin
Antall fibre per rør:
1
Med strekkavlastning:
Ja
Med gnagebeskyttelse:
Ja
Armering:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
PE (Polyetylen)
Farge på ytre kappe:
Svart
Langsgående vanntetthet:
Ja
Tverrgående vanntetthet:
Ja
Metallfri kabel:
Ja
Kabel geometri:
Rund
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s1
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
d0
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
a1
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Motstandsdyktig mot kjemikalier:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
6,8 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
70 mm
Maks. strekkstyrke under installasjon:
1 kN
Forlegging i jord:
nei
Innblåsbar:
Ja
Vekt:
47 kg/km


