Nexans - G12-9 QEAE (ADSS 1kN) G12-9 QEAE (ADSS 1kN) - 10563076

Nexans
KopierKopier
Nexans - G12-9 QEAE (ADSS 1kN) G12-9 QEAE (ADSS 1kN)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall fibre - 12

  • Rørtype - Tvunnet fiber/Loose tube

  • Fibertype - Singelmode 9/125

  • Kategori - OS2

  • Materiale i ytre kappe - Polyolefin

Emballasje og betingelser

  • 2000 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7330000155657

Elnummer

1007630

Leverandørens varenummer

10563076

Typebeskrivelse

1007630

Antall fibre:

12

Rørtype:

Tvunnet fiber/Loose tube

Fibertype:

Singelmode 9/125

Kategori:

OS2

Materiale i ytre kappe:

Polyolefin

Antall fibre per rør:

12

Med strekkavlastning:

Ja

Med gnagebeskyttelse:

nei

Spesifikasjon kappemateriale:

PE (Polyetylen)

Farge på ytre kappe:

Svart

Langsgående vanntetthet:

Ja

Tverrgående vanntetthet:

Ja

Metallfri kabel:

Ja

Kabel geometri:

Rund

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

nei

Motstandsdyktig mot kjemikalier:

nei

UV-bestandig:

Ja

Ytterdiameter omtrentlig:

15,8 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

160 mm

Maks. strekkstyrke under installasjon:

18 kN

Forlegging i jord:

nei

Innblåsbar:

nei

QEAE ADSS 16kN er en metallfri selvbærende luftkabel, beregnet for spennlengder inntil 150 m. Kabelen kan også installeres i kanaler og rør eller i en kombinasjon over kortere avstander. Bruk av svellemateriale i kabelkjernen som erstatning for fettfylling gjør kabelen meget installasjonsvennlig. Bruksområdet vil hovedsakelig være i transportnettutbygging.