Nexans - G12-QFCB 9/125 Mud- og funksjonsikker fiberoptisk kabel - 10234719
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall fibre - 12
Rørtype - Tvunnet fiber/Loose tube
Fibertype - Singelmode 9/125
Materiale i ytre kappe - Andre
Antall fibre per rør - 4
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210078879
Elnummer
1087716
Leverandørens varenummer
10234719
Typebeskrivelse
1087716
Antall fibre:
12
Rørtype:
Tvunnet fiber/Loose tube
Fibertype:
Singelmode 9/125
Materiale i ytre kappe:
Andre
Antall fibre per rør:
4
Med strekkavlastning:
nei
Med gnagebeskyttelse:
nei
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Svart
Langsgående vanntetthet:
Ja
Tverrgående vanntetthet:
Ja
Metallfri kabel:
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
Ja
Motstandsdyktig mot kjemikalier:
Ja
Ytterdiameter omtrentlig:
17 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
125 mm
Forlegging i jord:
Ja
Innblåsbar:
nei
- Høy kapasitet for overføring av data
- Meget god mekanisk beskyttelse, egnet for tøffe miljøer
- Halogenfri, avgir lite røyk og irriterende gasser ved brann
- DNV sertifisert.
Fiber Kategori
•Singelmodus: 9/125um
•Multimodus: 62.5/125um
Konstruksjon
•Loose Tube: Micabåndert PBT (Polybutylene Terephtalate, fett fylt)
•FRP: Fiberforsterkede plastelementer, samt sentralelement forsterket med membran
•Antall fiber per fiber rør: for 2~24C maks 4 og for 25 ~ 48C maks 8
Optiske egenskaper
•Singelmodus: IEC 60793-2-50, ITU G 652D, IEC 11801 OS2
•Multimodus: IEC 60793-2-10, ITU-T G.651, IEC 11801 OM1
•Maksimal dempning ◦Singelmodus: 0.36dB/km@1,310nm, 0.23dB/km@1,550nm
◦Multimodus : 3.5dB/km@850nm, 1.5dB/km@1300nm