Utgått

Nexans - G24-9/125 QFCB Mud- og funksjonsikker fiberoptisk kabel - 10234720

Nexans
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall fibre - 24

  • Rørtype - Tvunnet fiber/Loose tube

  • Fibertype - Singelmode 9/125

  • Materiale i ytre kappe - Andre

  • Antall fibre per rør - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7045210078886

Elnummer

1087717

Leverandørens varenummer

10234720

Typebeskrivelse

1087717

Antall fibre:

24

Rørtype:

Tvunnet fiber/Loose tube

Fibertype:

Singelmode 9/125

Materiale i ytre kappe:

Andre

Antall fibre per rør:

4

Med strekkavlastning:

nei

Med gnagebeskyttelse:

nei

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Svart

Langsgående vanntetthet:

Ja

Tverrgående vanntetthet:

Ja

Metallfri kabel:

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

Ja

Motstandsdyktig mot kjemikalier:

Ja

Ytterdiameter omtrentlig:

17 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

125 mm

Forlegging i jord:

Ja

Innblåsbar:

nei

QFCB er en fiberoptisk kabel, egnet for bruk på skip, offshore topside installasjoner og industri. Kabelen har følgende egenskaper:

- Høy kapasitet for overføring av data
- Meget god mekanisk beskyttelse, egnet for tøffe miljøer
- Halogenfri, avgir lite røyk og irriterende gasser ved brann
- DNV sertifisert.

Fiber Kategori
•Singelmodus: 9/125um
•Multimodus: 62.5/125um

Konstruksjon
•Loose Tube: Micabåndert PBT (Polybutylene Terephtalate, fett fylt)
•FRP: Fiberforsterkede plastelementer, samt sentralelement forsterket med membran
•Antall fiber per fiber rør: for 2~24C maks 4 og for 25 ~ 48C maks 8

Optiske egenskaper
•Singelmodus: IEC 60793-2-50, ITU G 652D, IEC 11801 OS2
•Multimodus: IEC 60793-2-10, ITU-T G.651, IEC 11801 OM1
•Maksimal dempning ◦Singelmodus: 0.36dB/km@1,310nm, 0.23dB/km@1,550nm
◦Multimodus : 3.5dB/km@850nm, 1.5dB/km@1300nm