Utgått

Nexans - G24-9 MB-0613 B-lite g. 5,4mm - 10148116

Nexans
KopierKopier
Nexans - G24-9 MB-0613 B-lite g. 5,4mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall fibre - 24

  • Rørtype - Tvunnet fiber/Loose tube

  • Fibertype - Singelmode 9/125

  • Kategori - OS2

  • Materiale i ytre kappe - Polyolefin

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

5420059918401

Elnummer

1007136

Leverandørens varenummer

10148116

Typebeskrivelse

MB-0613 Fiber mikrokabel FTTH

Antall fibre:

24

Rørtype:

Tvunnet fiber/Loose tube

Fibertype:

Singelmode 9/125

Kategori:

OS2

Materiale i ytre kappe:

Polyolefin

Antall fibre per rør:

12

Med strekkavlastning:

Ja

Med gnagebeskyttelse:

nei

Spesifikasjon kappemateriale:

PE (Polyetylen)

Farge på ytre kappe:

Grønn

Langsgående vanntetthet:

Ja

Tverrgående vanntetthet:

Ja

Metallfri kabel:

Ja

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Motstandsdyktig mot kjemikalier:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

5,4 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

70 mm

Forlegging i jord:

nei

Innblåsbar:

Ja

MB-0613 B-LITE GREEN er en metallfri utendørs fiberkabel. Kabelen egner seg spesielt godt for blåsing i mikro- og kabelrør. Kabelen leveres med 2, 4 eller 6 rør med 12 stk G652D fiber i hvert rør. Rørene kan strippes for hånd noe som gjør avgreningen enkelt. Rør og optiske fibre er merket for å gi enkel identifisering. Bruksområdet kan være tilførsel til fordelingspunktet i aksessnettet i forbindelse med FTTH utbygging. Kabler, komponenter og bokser er tilpasset, og en del av FIBERTILHEIMEN® Bakkeløsning