Utgått

Nexans - G24-9D QXXE (2,3 mm) - 10130599

Nexans
KopierKopier
Nexans - G24-9D QXXE (2,3 mm)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall fibre - 24

  • Rørtype - Andre

  • Antall fibre per rør - 12

  • Fibertype - Singelmode 9/125

  • Materiale i ytre kappe - Polyolefin

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7045210049923

Elnummer

1007142

Leverandørens varenummer

10130599

Typebeskrivelse

QXXE LIGHT Fiber kanalkabel SM

Antall fibre:

24

Rørtype:

Andre

Antall fibre per rør:

12

Fibertype:

Singelmode 9/125

Materiale i ytre kappe:

Polyolefin

Kategori:

OS2

Med strekkavlastning:

Ja

Med gnagebeskyttelse:

nei

Spesifikasjon kappemateriale:

PE (Polyetylen)

Farge på ytre kappe:

Svart

Langsgående vanntetthet:

Ja

Tverrgående vanntetthet:

Ja

Metallfri kabel:

Ja

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

nei

Motstandsdyktig mot kjemikalier:

Ja

UV-bestandig:

Ja

Ytterdiameter omtrentlig:

10,4 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

105 mm

Forlegging i jord:

nei

Innblåsbar:

Ja

QXXE LIGHT er en metallfri utendørs kanalkabel med ytre kappe av slitesterk polyetylen hvor fibrene ligger i fettfylte rør. Kabelen er slankere og mer fleksibel enn tradisjonell QXXE. Bruk av svellemateriale i kabelkjernen som erstatning for fyllmateriale gjør kabelen meget installasjonsvennlig