Nexans - G4-50/125 TBU (AXAI) LSZH OM3 - 10241962
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall fibre - 4
Rørtype - Andre
Fibertype - Multimode 50/125
Kategori - OM 3
Materiale i ytre kappe - Polyolefin
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
TBU ST LSZH
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5420059931035
Elnummer
1084265
Leverandørens varenummer
10241962
Typebeskrivelse
1084265
Antall fibre:
4
Rørtype:
Andre
Fibertype:
Multimode 50/125
Kategori:
OM 3
Materiale i ytre kappe:
Polyolefin
Antall fibre per rør:
1
Med strekkavlastning:
Ja
Med gnagebeskyttelse:
Ja
Armering:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
PE (Polyetylen)
Farge på ytre kappe:
Svart
Langsgående vanntetthet:
Ja
Tverrgående vanntetthet:
Ja
Metallfri kabel:
Ja
Kabel geometri:
Rund
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s1
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
d0
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
a1
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Motstandsdyktig mot kjemikalier:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
5,3 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
55 mm
Maks. strekkstyrke under installasjon:
0,7 kN
Forlegging i jord:
nei
Innblåsbar:
Ja
Vekt:
33 kg/km


