Nexans - G4-G657A1 inne 4,1mm B2ca hvi G4-G657A1 inne 4,1mm B2ca hvi - 10567785

Nexans
KopierKopier
Nexans - G4-G657A1 inne 4,1mm B2ca hvi G4-G657A1 inne 4,1mm B2ca hvi

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall fibre - 4

  • Rørtype - Tvunnet fiber/Loose tube

  • Fibertype - Singelmode 9/125

  • Kategori - OS2

  • Materiale i ytre kappe - Polyolefin

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7045210131819

Elnummer

1007411

Leverandørens varenummer

10567785

Typebeskrivelse

1007411

Antall fibre:

4

Rørtype:

Tvunnet fiber/Loose tube

Fibertype:

Singelmode 9/125

Kategori:

OS2

Materiale i ytre kappe:

Polyolefin

Antall fibre per rør:

4

Med strekkavlastning:

nei

Med gnagebeskyttelse:

Ja

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Hvit

Langsgående vanntetthet:

Ja

Tverrgående vanntetthet:

Ja

Metallfri kabel:

Ja

Kabel geometri:

Rund

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

B2ca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s1

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d0

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a1

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Motstandsdyktig mot kjemikalier:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

4,1 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

15 mm

Maks. strekkstyrke under installasjon:

0,75 kN

Forlegging i jord:

nei

Innblåsbar:

Ja

Innstallasjonsvennlig kabel for inntrekking i rør og klamring på vegg. Kabelens inneholder G657A1 fiber. Leveres som to- eller fire-fiber versjon med 250 µm fiber. Ytre kappe er hvit, flammehemmende og halogenfri. Kabelen leveres også som KABEL I BØTTE ™