Nexans - G48-9 QINI - 10575835

Nexans
KopierKopier
Nexans - G48-9 QINI

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall fibre - 48

  • Rørtype - Tvunnet fiber/Loose tube

  • Antall fibre per rør - 12

  • Fibertype - Singelmode 9/125

  • Materiale i ytre kappe - Polyolefin

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7330000141780

Elnummer

1007653

Leverandørens varenummer

10575835

Typebeskrivelse

1007653

Antall fibre:

48

Rørtype:

Tvunnet fiber/Loose tube

Antall fibre per rør:

12

Fibertype:

Singelmode 9/125

Materiale i ytre kappe:

Polyolefin

Kategori:

OS2

Med strekkavlastning:

Ja

Med gnagebeskyttelse:

Ja

Armering:

Omlegging

Armeringens materiale:

Stål

Spesifikasjon kappemateriale:

PE (Polyetylen)

Farge på ytre kappe:

Gul

Langsgående vanntetthet:

Ja

Tverrgående vanntetthet:

Ja

Metallfri kabel:

Ja

Kabel geometri:

Rund

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Dca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s2

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d2

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a2

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

nei

Motstandsdyktig mot kjemikalier:

nei

UV-bestandig:

Ja

Ytterdiameter omtrentlig:

17,5 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

175 mm

Maks. strekkstyrke under installasjon:

5 kN

Forlegging i jord:

Ja

Innblåsbar:

Ja

Vekt:

360 kg/km

QINI er en armert gnagesikker kanalkabel som kan benyttes både ute og inne. Stålarmeringen gjør at den også egner seg til direkte nedgraving. Både ytre og indre kappe har flammehemmende materiale og kabelen tilfredstiller brannklasse Dca. Bruk av svellemateriale i kabelkjernen gjør kabelen meget installasjonsvennelig. Norsk fargekode på fiber og rør. Kabelen leveres med 12 - 144 fiber. Kabelen er godt egnet til installasjon i tunnel.