Nexans - G6-50/125 TBU (AXAI) LSZH OM3 - 10239171

Nexans
KopierKopier
Nexans - G6-50/125 TBU (AXAI) LSZH OM3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall fibre - 6

  • Rørtype - Andre

  • Fibertype - Multimode 50/125

  • Kategori - OM 3

  • Materiale i ytre kappe - Polyolefin

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

5420059939307

Elnummer

1084266

Leverandørens varenummer

10239171

Typebeskrivelse

1084266

Antall fibre:

6

Rørtype:

Andre

Fibertype:

Multimode 50/125

Kategori:

OM 3

Materiale i ytre kappe:

Polyolefin

Antall fibre per rør:

1

Med strekkavlastning:

Ja

Med gnagebeskyttelse:

Ja

Armering:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

PE (Polyetylen)

Farge på ytre kappe:

Svart

Langsgående vanntetthet:

Ja

Tverrgående vanntetthet:

Ja

Metallfri kabel:

Ja

Kabel geometri:

Rund

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Dca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s1

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d0

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a1

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Motstandsdyktig mot kjemikalier:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

5,3 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

55 mm

Maks. strekkstyrke under installasjon:

0,7 kN

Forlegging i jord:

nei

Innblåsbar:

Ja

Vekt:

33 kg/km

TBU (AXAI) er en slank innen-/utendørs fiberkabel med flammehemmende og halogenfri kappe. Kabelen er fettfri og langsgående vanntett. Kabelen egner seg spesielt til forlegging i kanaler og rør, fra kabelbrønn og kabelkjeller til datarom. Kabelen egner seg spesielt godt til terminering med fiberkontakter og leveres med inntil 24 fibre. De optiske fibrene er merket for å gi enkel identifisering.