Nexans - Halogenfri korrugert PP installasjonsrør. Uskjermet Cat 6 data kabel med 4 par - 10574191
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Halogenfri - Ja
Indre diameter - 17 mm
Ytre diameter - 20 mm
Farge - Blå
Antall enleder ledninger - 0
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7045210134612
Elnummer
1092535
Leverandørens varenummer
10574191
Typebeskrivelse
N-line ferdigtrukket rør
Halogenfri:
Ja
Indre diameter:
17 mm
Ytre diameter:
20 mm
Farge:
Blå
Antall enleder ledninger:
0
Med trekketråd:
nei
Med jordleder:
nei
Nominellt ledertverrsnitt fra/til:
0,34...0,34 mm²
Materiale:
Polypropylen
UV-bestandig:
nei
Flammehemmende versjon:
Ja
Bøyekarakteristikk:
Bøyelig
Trykkfasthetsklasse i henhold til EN 61386-1:
Middels (klasse 3)
Slagfasthetsklasse i henhold til EN 61386-1:
Middels (klasse 3)
Innfelt montasje:
Ja
Utenpåliggende:
nei
Egnet for installasjon på tre:
Ja
Hul vegg:
Ja
For betonginstallasjon:
Ja
Maskin- og anleggsinstallasjon:
nei
For nedstøping i sement:
Ja
Utendørsinstallasjon:
nei
Forlegging i jord:
nei
Lavfriksjons innerskikt:
Ja
Antall telekommunikasjonskabler:
2
Antall koaksialkabler:
0
Antall datakabler:
2
Antall enleder sterkstrømsledninger:
0
Antall høyttalerledninger:
0
Antall snodde elementer:
0
Med integrert POF effekt:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s2
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
d2
Med meterindikasjon:
Ja
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
a2