Nexans - I2 x 0,65 RLPP-HF Ringeledning - 10050857
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,5 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 2
Antall snodde elementer - 0
Snoing - Andre
Emballasje og betingelser
100 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7045210026962
Elnummer
1099452
Leverandørens varenummer
10050857
Typebeskrivelse
I2 x 0,65 RLPP-HF Ringeledning
Nominelt ledertverrsnitt:
0,5 mm²
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
2
Antall snodde elementer:
0
Snoing:
Andre
Kabelskjerming:
Uten
Materiale i ytre kappe:
Uten
Kabeltype:
Andre
Dupleks:
nei
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
0,7 mm
Konfigurasjon snodde ledere:
Andre
Lederisolasjon:
Polyolefin
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Merking av ledere iflg. HD 308 S2:
nei
Ledermerkning:
Andre
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Beskyttende kappe:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Andre
Antall kappe lag:
1
Armering:
Uten
Kabel geometri:
Andre
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-21 (Kategori A F/R):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-22 (Kategori A):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-23 (Kategori B):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-24 (Kategori C):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-25 (Kategori D):
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:
Ja
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Kretsintegritet i henhold til IEC 60331-23:
nei
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
1,6 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-15...70 °C
Kategori:
Uten
Med rivesnor:
nei
Kabelbredde ca.:
3 mm
Kabelhøyde ca.:
3 mm
Vekt:
13 kg/km
Merkespenning U:
80 V
Med gnagebeskyttelse:
nei


