Nexans - I2x 0,5 PA KK Hvit /Grå - 10558856

Nexans
KopierKopier
Nexans - I2x 0,5 PA KK Hvit /Grå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 2

  • Vridning - Andre

  • Materiale i ytre kappe - Uten

  • Leder overflate - Blank

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7330000140523

Elnummer

1060646

Leverandørens varenummer

10558856

Typebeskrivelse

1060646

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

2

Vridning:

Andre

Materiale i ytre kappe:

Uten

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

0,5 mm

Antall snodde elementer:

1

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Kabelskjerming:

Uten

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Andre

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

nei

Kategori:

Uten

UV-bestandig:

nei

0,5mm krysskoblingstråd med LSZH polymer