Nexans - I2x1,5 FLF høyttalerkabel - 10021261
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere - 2
Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²
Lederisolasjon - PVC (Polyvinylklorid)
Spesifikasjon lederisolasjon - Andre
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210003246
Elnummer
1096416
Leverandørens varenummer
10021261
Typebeskrivelse
I2x1,5 FLF høyttalerkabel
Antall ledere:
2
Nominelt ledertverrsnitt:
1,5 mm²
Lederisolasjon:
PVC (Polyvinylklorid)
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Kabelhøyde ca.:
5,2 mm
Kabelbredde ca.:
10,4 mm
Ledermerkning:
Farge
Kjernefarge:
Fargeløs
Farge på ytre kappe:
Fargeløs
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Kabel geometri:
Flat
Vekt:
60 kg/km