Nexans - I2x2,5 FLF høyttalerkabel - 10021262

Nexans
KopierKopier
Nexans - I2x2,5 FLF høyttalerkabel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall ledere - 2

  • Nominelt ledertverrsnitt - 2,5 mm²

  • Lederisolasjon - PVC (Polyvinylklorid)

  • Spesifikasjon lederisolasjon - Andre

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7045210003253

Elnummer

1096417

Leverandørens varenummer

10021262

Typebeskrivelse

PFP/FLP/RLPP Høytalerkabel/ringeledning

Antall ledere:

2

Nominelt ledertverrsnitt:

2,5 mm²

Lederisolasjon:

PVC (Polyvinylklorid)

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Kabelhøyde ca.:

6,2 mm

Kabelbredde ca.:

12,4 mm

Ledermerkning:

Farge

Kjernefarge:

Fargeløs

Farge på ytre kappe:

Fargeløs

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Kabel geometri:

Flat

Vekt:

100 kg/km

Magetrådet kabel med langsgående merkerand (hvit PVC), langsgående farget stripe (transparent)