Utgått

Nexans - I4X 0,5 I/P KK Hv/Rø Grø/So - 10021257

Nexans
KopierKopier
Nexans - I4X 0,5 I/P KK Hv/Rø Grø/So

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 4

  • Antall snodde elementer - 2

  • Snoing - Andre

  • Kabelskjerming - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7045210003208

Elnummer

1099456

Leverandørens varenummer

10021257

Typebeskrivelse

1099456

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

4

Antall snodde elementer:

2

Snoing:

Andre

Kabelskjerming:

Uten

Materiale i ytre kappe:

Uten

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

0,5 mm

Konfigurasjon snodde ledere:

Firer

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Beskyttende kappe:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Andre

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kategori:

Uten

0,5mm krysskoblingstråd med LSZH polymer