Nexans - IFSI 500V 8X0,75 HALOGENFRI - 10021793
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,75 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 8
Materiale i ytre kappe - Polyolefin
Skjerm over snodde ledere - Uten
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
IFSI-EMC 1kV
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7045210008562
Elnummer
1067210
Leverandørens varenummer
10021793
Typebeskrivelse
1067210
Nominelt ledertverrsnitt:
0,75 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
8
Materiale i ytre kappe:
Polyolefin
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Konfigurasjon snodde ledere:
Nei
Kabelskjerming:
Andre
Lederisolasjon:
Polyolefin
Ledermerkning:
Sifre
Med jordleder:
Ja
Farge på ytre kappe:
Svart
Kabel geometri:
Rund
Torsjonsbeskyttelse:
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s2
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
d2
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
a2
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
Ja
Ytterdiameter omtrentlig:
15 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
75 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-40...70 °C
Merkespenning U0:
450 V
Merkespenning U:
500 V