Nexans - IFSI 750V 27X1,5 - 10021804
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 27
Materiale i ytre kappe - Uten
Farge på ytre kappe - Svart
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
IFSI-EMC 1kV
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7045210008678
Elnummer
1067204
Leverandørens varenummer
10021804
Typebeskrivelse
1067204
Nominelt ledertverrsnitt:
1,5 mm²
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
27
Materiale i ytre kappe:
Uten
Farge på ytre kappe:
Svart
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Konfigurasjon snodde ledere:
Nei
Kabelskjerming:
Andre
Ledermerkning:
Sifre
Med jordleder:
Ja
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
Ja
Ytterdiameter omtrentlig:
21,8 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-40...70 °C
Merkespenning U:
750 V