Nexans - IFSI EASY 1kV 3x150A/41 - 10021785
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 150 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Antall ledere - 3
Materiale i ytre kappe - Polyolefin
Merkespenning U0 - 0,6 kV
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 13695.74 kg CO2 eq.
Produktserie
EAN/GTIN
7045210008487
Elnummer
1067227
Leverandørens varenummer
10021785
Typebeskrivelse
IFSI 1kV med aluminiumsleder
Nominelt ledertverrsnitt:
150 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Antall ledere:
3
Materiale i ytre kappe:
Polyolefin
Merkespenning U0:
0,6 kV
Ledermateriale:
Aluminium
Leder overflate:
Blank
Lederform:
Sektorformet
Lederisolasjon:
Polyolefin
Spesifikasjon lederisolasjon:
XLPE
Merking av ledere iflg. HD 308 S2:
Ja
Ledermerkning:
Farge
Laminert ytre kappe:
nei
Fiberoptiske elementer:
nei
Med jordleder:
nei
Indre ledende lag:
nei
Ytre ledende lag:
nei
Skjerm:
Ja
Tilleggsledning:
nei
Blymantel:
nei
Armering:
Tråd
Armeringens materiale:
Kobber
Tverrgående vanntetthet:
Ja
Konsentrisk leder:
Kobber
Nominell tverrsnitt konsentrisk leder:
41 mm²
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Svart
Kabel geometri:
Rund
Ledende belegg:
nei
Langsgående vanntette ledere:
nei
Langsgående vannblokkerskjerm:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s2
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
d2
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
a2
Ytterdiameter omtrentlig:
41 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
328 mm
Maks tillatt ledertemperatur:
90 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-40...70 °C
Merkespenning U:
1 kV
Forlegging i jord:
Ja
Egnet som installasjonskabel:
Ja
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Egnet som mellomspentkabel:
nei
Egnet som høyspenningskabel:
nei
Sertifisert som flyplasskabel:
nei
Med gnagebeskyttelse:
nei


