Nexans - IXXI Easy™ 10x2x0,5 Hvit - 10264822
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 20
Antall snodde elementer - 10
Snoing - Bunt
Kabelskjerming - Uten
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
IXXI Easy
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7330000082014
Elnummer
1008133
Leverandørens varenummer
10264822
Typebeskrivelse
IXXI Easy™ 10x2x0,5 Hvit
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
20
Antall snodde elementer:
10
Snoing:
Bunt
Kabelskjerming:
Uten
Materiale i ytre kappe:
Polyolefin
Kabeltype:
Andre
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Fortinnet
Lederdiameter:
0,5 mm
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Polyolefin
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Beskyttende kappe:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Hvit
Kabel geometri:
Rund
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s2
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
d2
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
a2
Kretsintegritet i henhold til IEC 60331-23:
nei
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
7,5 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
60 mm
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Vekt:
78 kg/km
Merkespenning U:
100 V
Med gnagebeskyttelse:
nei


