Nexans - IXXI Easy™ 20x2x0,5 Hvit - 10544567

Nexans
KopierKopier
Nexans - IXXI Easy™ 20x2x0,5 Hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 40

  • Vridning - Båndering og lag

  • Materiale i ytre kappe - Polyolefin

  • Kabeltype - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7330000082045

Elnummer

1008158

Leverandørens varenummer

10544567

Typebeskrivelse

IXXI Easy™ 20x2x0,5 Hvit

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

40

Vridning:

Båndering og lag

Materiale i ytre kappe:

Polyolefin

Kabeltype:

Andre

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Fortinnet

Lederdiameter:

0,5 mm

Antall snodde elementer:

20

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Kabelskjerming:

Uten

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Beskyttende kappe:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Hvit

Kabel geometri:

Rund

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Dca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s2

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d2

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a2

Elektrisk funksjonalitet (kretsintegritet) i tilfelle brann (IEC 60331-23):

nei

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

9,8 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

60 mm

UV-bestandig:

Ja

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Vekt:

145 kg/km

Merkespenning U:

100 V

Med gnagebeskyttelse:

nei

Partvinnet kommunikasjonskabel med halogenfri flammehemmende isolering og ytre kappe. Kabelen er meget enkel og avisolere. Den er beregnet for fast installasjon innendørs på vegg eller i rør. Benyttes i kommunikasjonsnettverk som for eksempel porttelefoner, adkomstsystemer og innbruddsalarmer.Brannegenskaper iht. CPR klasse Dca-s2d2a2.