Utgått

Nexans - Kanalkabel G144-657A1 QXXE MIKRO - 10263934

Nexans
KopierKopier
Nexans - Kanalkabel G144-657A1 QXXE MIKRO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall fibre - 144

  • Rørtype - Tvunnet fiber/Loose tube

  • Fibertype - Singelmode 9/125

  • Kategori - OS2

  • Materiale i ytre kappe - Polyolefin

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7045210081060

Elnummer

1008198

Leverandørens varenummer

10263934

Typebeskrivelse

1008198

Antall fibre:

144

Rørtype:

Tvunnet fiber/Loose tube

Fibertype:

Singelmode 9/125

Kategori:

OS2

Materiale i ytre kappe:

Polyolefin

Antall fibre per rør:

24

Med strekkavlastning:

Ja

Med gnagebeskyttelse:

nei

Spesifikasjon kappemateriale:

PE (Polyetylen)

Farge på ytre kappe:

Svart

Langsgående vanntetthet:

Ja

Tverrgående vanntetthet:

Ja

Metallfri kabel:

Ja

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Motstandsdyktig mot kjemikalier:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

7,5 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

75 mm

Forlegging i jord:

nei

Innblåsbar:

Ja

QXXE MIKRO er en metallfri utendørs fiberkabel. Kabelen egner seg spesielt godt for blåsing i mikro- og kabelrør. Rør og optiske fibre er merket for å gi enkel identifisering. QXXE MIKRO leveres med G657 A1 bøyeinsensitiv fiber. Bruksområdet kan være tilførsel til fordelingspunktet i aksessnettet i forbindelse med FTTH utbygging.