Utgått

Nexans - Kat. 5 U/UTP LSZH 305 Hvit - 10191959

Nexans
KopierKopier
Nexans - Kat. 5 U/UTP LSZH 305 Hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 8

  • Antall snodde elementer - 4

  • Snoing - Andre

  • Kabelskjerming - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8698501387205

Elnummer

1099464

Leverandørens varenummer

10191959

Typebeskrivelse

Nexans U/UTP kategori 5 datakabel

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

8

Antall snodde elementer:

4

Snoing:

Andre

Kabelskjerming:

Uten

Materiale i ytre kappe:

Polyolefin

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

0,5 mm

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Hvit

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

4,9 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

20 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

0...50 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-20...60 °C

Kategori:

5

NVP verdi:

68 %

Innendørs U/UTP 4 par Patch data/kommunikasjonskabel Kategori 5 i henhold til EN 50173.