Nexans - Kat. 6 F/UTP LSZH B2 120 hvit - 10233627
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,259 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 8
Antall snodde elementer - 4
Kabelskjerming - Folie
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210073812
Elnummer
1099470
Leverandørens varenummer
10233627
Typebeskrivelse
1099470
Nominelt ledertverrsnitt:
0,259 mm²
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
8
Antall snodde elementer:
4
Kabelskjerming:
Folie
Materiale i ytre kappe:
Uten
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
0,574 mm
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Polyolefin
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Hvit
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
6 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
48 mm
Kategori:
6
NVP verdi:
68 %