Nexans - Kat. 6 U/UTP PVC 305 Hvit - 10518302
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,259 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 8
Antall snodde elementer - 4
Vridning - Andre
Emballasje og betingelser
305 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
8698501387267
Elnummer
1099462
Leverandørens varenummer
10518302
Typebeskrivelse
Kat. 6 U/UTP PVC 305 Hvit
Nominelt ledertverrsnitt:
0,259 mm²
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
8
Antall snodde elementer:
4
Vridning:
Andre
Kabelskjerming:
Uten
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Kabeltype:
U/UTP
Dupleks:
nei
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
0,574 mm
AWG størrelse:
23
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Polyolefin
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Merking av ledere iflg. HD 308 S2:
nei
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Beskyttende kappe:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Hvit
Antall foringsrørlag:
1
Armering:
Uten
Armeringens materiale:
Andre
Kabel geometri:
Rund
Flammebeskyttelse (IEC 60332-1-2):
Ja
Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-21, Cat A F/R):
nei
Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-22, Cat A):
nei
Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-23, Cat B):
nei
Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-24, Cat C):
nei
Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-25, Cat D):
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Halogenfri ihht EN IEC 60754-1:
nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
nei
Halogenfri ihht EN IEC 60754-3:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Elektrisk funksjonalitet (kretsintegritet) i tilfelle brann (IEC 60331-23):
nei
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
5,9 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
48 mm
Kategori:
6
NVP verdi:
68 %
UV-bestandig:
nei
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Segregasjonsklasse i henhold til EN 50174-2:
B
Egnet som telekabel:
nei
Egnet som datakabel:
Ja
Egnet som signalkabel:
Ja
Egnet som alarmkabel:
nei
Tilleggsledning:
nei
Med snøring:
Ja
Bredde på leder ca.:
6 mm
Høyde på leder ca.:
6 mm
Vekt:
39 kg/km
Karakteristisk impedans:
120 Ohm
Maks. strekkstyrke under installasjon:
0,05 kN
Med gnagebeskyttelse:
nei